Kennedy

A18 0.60MM LÁGYACÉL MIGHEGESZTŐHUZAL MINI TEKERCS 5.0KG

SKU:

KEN8871960K

Ft11389.00

ÁFA nélkül

Ft14464.03

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    ■ Premium grade solid mig wire
    ■ Grade A18
    ■ 15Kg plastic reel
    ■ Deposits C-1.3% Mn weld metal for mild and medium tensile steels requiring impact toughness properties down to -20°C
    ■ Copper coated quality finish for positive feeding
    ■ Double deoxidised with manganese and silicon to provide quality welds with good mechanical properties
    ■ For use with CO2 or Ar-CO2 shielding gas


    Usage:
    Used in general welding applications and fabrication work on mild steels and C-Mn steels including tanks, boilers, pipework and vehicle chassis


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag típusa

    Enyhe acél

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140149472

    ECLASS Code

    21081003

    Huzal átmérője

    0.6mm

    Tekercs mérete

    0.5kg

    UNSPSC Code

    23271813