Ft1438.00
ÁFA nélkül
Ft1826.26
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
To complete an arc welding circuit, a return current lead must be used to securely connect the workpiece and the power source.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | SWP |
ECLASS Code | 21089090 |
For Cable Size | 25mm² |
Gyártó cikkszáma | 1083 |
Osztály | 200A |
Terméktípus | Földbilincs- Krokodil |
UNSPSC Code | 23271700 |