A hegesztő-, forrasztó- és forrasztóeszközök sokat fejlődtek azóta, hogy a kovácsok az üllőjüket őrizték és összeverték a fémdarabokat. A technológiai fejlődés lehetővé teszi, hogy a hegesztés szinte bárhol megtörténhessen beltéren, kültéren, víz alatt vagy akár az űrben is. Nincs akadály annak, hogy mit lehet elérni, és segítségül szolgálunk Önnek a hegesztőberendezések széles választékával, amely magában foglalja a TIG hegesztőket, ívhegesztőket, forrasztókat, lámpákat, forrasztófelszereléseket, valamint hegesztőkiegészítőket, ideértve a hegesztősisakokat, hegesztőpárnákat, függönyöket és a vezető márkák biztonsági felszereléseit, mint például a SIP, Kennedy, Murex és 3M.
Mi az a Hegesztés, Forrasztás és Forrasztás?
Hegesztés egy olyan technika, amelyet arra használnak, hogy véglegesen összeolvasszák két vagy több fém-, üveg- vagy más hőplasztikus anyag darabjait, amelyek hasonló összetételűek és olvadáspontúak, különlegesen tervezett hegesztőberendezésekkel.
Forrasztás szintén egy hegesztési technika, bár sokkal alacsonyabb hőmérsékletet használ a fém töltőanyag megolvadásához, amikor két fémdarabot egyesítenek. Gyakran használt kiváló szilárdságú kötésekhez öntöttvasban, acélban, rézben és öntöttvasban. A fő különbség az, hogy hogyan alkalmazzák a hőt, általában kemencével, lámpával, indukcióval vagy merítéssel.
Forrasztás olyan módszer, amelyet arra használnak, hogy fémrészeket csatlakoztassanak, hogy elektromos vagy mechanikai kötést alkossanak. Egy alacsony olvadáspontú anyag, fémötvözet (forrasztó) megolvad, ami nem olvasztja meg az alapanyagokat, és miután kihűlt, megkeményedik, erős kötést képez.
Miért Hegesztés, Forrasztás és Forrasztás felszerelés?
A hegesztők rendkívül magas hőenergiát és nyomást hoznak létre, ami mindkét alapanyagot megolvasztja, így a darabok lehűlésével a fémek egységesekké válnak, ellentétben a forrasztó- és forrasztóeszközökkel, amelyek alacsonyabb hőmérsékletet használnak mindkét anyag melegítéséhez, de más anyagot adnak hozzá, hogy összekösse őket.
A hegesztés mindenféle alapvetően két vagy több anyagdarabot vesz, és egyetlen darabbá egyesít, fúziót hoz létre egy energiaforrás segítségével, ami valamilyen módon megolvasztja az alapfémeket. Többféle hegesztési módszer létezik, amelyek különböző módszereket, felszereléseket és eszközöket használnak. Minden módszer különböző fémekhez való használatra tervezett.
Mikor használják a Hegesztő-, Forrasztó- és Forrasztóeszközöket?
• Gyártás
• Autóipar
• Mérnöki
• Építőipar
• Műhely
• Otthon
• Hobbi
Hegesztő-, Forrasztó- és Forrasztó típusok
Ívhegesztés - olyan hegesztési folyamat, amelyben az elektromos ívot vagy elektródát használnak a fém megolvasztásához, amint a fém lehűl, összeolvadnak a munkadarabok. Az ívhegesztők lehetnek kézi, félig automatikus vagy teljesen automatikusak, és képesek váltakozó árammal (AC) vagy egyenárammal (DC) működni.
Hegesztőelektródák, közismert nevükön rúdok vagy pálca lehetnek nem fogyasztható vagy fogyasztható elektródák. A nem fogyasztható elektród olyan anyagból készül, amelynek rendkívül magas olvadáspontja van, például volfrám, ezért nem olvad meg a hegesztés folyamatában.
Ezzel szemben a fogyasztható elektród olyan fajta fémekből készül, amelyek mellett megolvadnak az egyesített fémek, mint töltőanyag a kötéshez, és vezeti az áramot, és túlnyomórészt rozsdamentes acél, kobalt, titán, nikkel és rézötvözetek, alumínium.
Az ívhegesztési folyamatokban számos technika alkalmazható, ezek közé tartozik:
• TIG - Wolfram Inert Gáz
• MIG - Fém Inert