noscriptSievert 229501 SEMI-PROFESSIONALGAS TORCH WITH P2204CA 229501 | Cromwell Tools

Sievert

229501 SEMI-PROFESSIONALGAS TORCH WITH P2204CA

SKU:

SIV8600070K

MPN:

229501

Ft76365.00

ÁFA nélkül

Ft96983.55

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (11)

    • Termékkorlátozások

    • Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    Frequently used by professionals and do-it-yourself. For soft soldering, small brazing, paint stripping and other heating applications.


    P229501
    Work pressure: 1bar.
    Gas consumption: 70g/h .
    Effect: 900W.
    Use only with Powergascartridge P2204CA.


    P2294 & P229301X
    Burner diameter: 17mm.
    Pressure: 3bar.
    Gas consumption: 180g/h.
    Effect: 2.3kW.
    Soft soldering max Ø: 28mm .
    Brazing max Ø: 12mm.
    For use with Powergas cartridge P2203CA.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Sievert

    EAN

    7314522295015

    ECLASS Code

    21080300

    Gas Cartridge Connection

    EU (7/16in)

    Gas Consumption

    70g/hr

    Gyártó cikkszáma

    229501

    Terméktípus

    Gázlámpák

    UNSPSC Code

    23271702

    Üzemanyag típusa

    Erőgáz (propán/bután)