Ft8440.00
ÁFA nélkül
Ft10718.80
ÁFÁ-val
7 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Jó teherbírás/súly arány, könnyen kezelhet' és egyszerűen használható. A lengéscsillapító kivitel és a nagy teherhordó felület biztonságos megfogást nyújt és kizárja az emelt teher sérülését. Az összes típus olaj- és saválló poliészterb'l készült, és kopásálló impregnálással lett kezelve. Minden méret színkódolt, jelölve az SWL (biztonságos terhelés) értékét, a min'sítést és az egyedi azonosítót. A biztonságos terhelési értékek direkt emelés esetén értend'k, az alábbi táblázat tartalmazza a különböz' emelési típusok esetén alkalmazható biztonsági terhelési értékeket. Az emel'hevederek vizsgálati bizonylattal kerülnek forgalomba.
Végetelnített kerek emel'hevederek
Gyártva a BS 6668:Part 2 el'írásai szerint
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Biztonságos üzemi terhelés | 1000kg |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140059009 |
ECLASS Code | 21130704 |
Függőleges horog kapacitása | 1000kg |
Hurok teherbírása | 800kg |
Kosártartó horog kapacitása | 2000kg |
Kosártartó horog kapacitása 120°* | 1000kg |
Kosártartó horog kapacitása 90°* | 1400kg |
Működési hossz | 2.5m |
Szabványoknak megfelet | BS EN1492:2 - 2000 |
Szélesség | 45mm |
Szín | Lila |
Termék anyaga | Poliészter |
Terméktípus | Végtelen kerek heveder |
UNSPSC Code | 24101611 |