noscriptMatlock 1MX1T VÉGTELENÍTETT KEREK EMELŐHEVEDER | Cromwell Tools

Matlock

1MX1T VÉGTELENÍTETT KEREK EMELŐHEVEDER

SKU:

MTL9422010K

Ft2910.00

ÁFA nélkül

Ft3695.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (7)

    A termék részletei

    Jó teherbírás/súly arány, könnyen kezelhet' és egyszerűen használható. A lengéscsillapító kivitel és a nagy teherhordó felület biztonságos megfogást nyújt és kizárja az emelt teher sérülését. Az összes típus olaj- és saválló poliészterb'l készült, és kopásálló impregnálással lett kezelve. Minden méret színkódolt, jelölve az SWL (biztonságos terhelés) értékét, a min'sítést és az egyedi azonosítót. A biztonságos terhelési értékek direkt emelés esetén értend'k, az alábbi táblázat tartalmazza a különböz' emelési típusok esetén alkalmazható biztonsági terhelési értékeket. Az emel'hevederek vizsgálati bizonylattal kerülnek forgalomba.


    Végetelnített kerek emel'hevederek
    Gyártva a BS 6668:Part 2 el'írásai szerint


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Biztonságos üzemi terhelés

    1000kg

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140058859

    ECLASS Code

    21130704

    Függőleges horog kapacitása

    1000kg

    Hurok teherbírása

    800kg

    Kosártartó horog kapacitása

    2000kg

    Kosártartó horog kapacitása 120°*

    1000kg

    Kosártartó horog kapacitása 90°*

    1400kg

    Működési hossz

    1m

    Szabványoknak megfelet

    BS EN1492:2 - 2000

    Szélesség

    45mm

    Szín

    Lila

    Termék anyaga

    Poliészter

    Terméktípus

    Végtelen kerek heveder

    UNSPSC Code

    24101611