Matlock

5 POLCOS, NAGY TEHERBÍRÁSÚ TARTÓÁLLVÁNY 1770X900X450MM 265KG POLCONKÉNT

SKU:

MTL4051788K

MPN:

SAP265/1

Ft83240.00

ÁFA nélkül

Ft105714.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (20)

    A termék részletei

    5 polc
    Könnyen és gyorsan felállítható, nincs szükség csavarokra és
    anyákra. 175 kg-os (forgácslap) vagy 265 kg-os (MDF) eherbírás Erős
    támasztékok és tartóprofilok, kiváló minőségű porszórt epoxifestékbevonattal
    Európai GS-szabványok szerint tesztelve és tanúsítva


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140379367

    ECLASS Code

    21100401

    Gyártó cikkszáma

    4051788K

    Magasság

    1770mm

    Mélység

    450mm

    Polc anyaga

    MDF

    Polc teherbírása

    265kg

    Polcok száma

    5

    Szélesség

    900mm

    Szín

    Kék

    Típus

    Alap polcok

    UNSPSC Code

    24102004