SKU:
MTL4051780K
MPN:
GRZ6-4824-5
Ft99990.00
ÁFA nélkül
Ft126987.30
ÁFÁ-val
5 polccal
Az állványrendszer tartóoszlopai és keresztrúdjai közepes teherbírású acélból készülnek korrózióálló porbevonattal és gumitalpakkal a padló védelme érdekében. Könnyen összeszerelhet', az illesztések csavarok nélkül rögzíthet'k, így ezek nem okoznak gondot. A polcok könnyen felszerelhet'k és akár 150kg súlyt is elbírnak egyenletesen elosztott terhelés mellett, ha az állvány rögzítve van a falhoz.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140223370 |
ECLASS Code | 21100401 |
Magasság | 1830mm |
Mélység | 610mm |
Polc anyaga | Acél |
Polc teherbírása | 318kg |
Polcok száma | 5 |
Szélesség | 1230mm |
Szín | Szürke |
Típus | Alap polcok |
UNSPSC Code | 24102004 |