Ft102255.00
ÁFA nélkül
Ft129863.85
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
5 polc
Könnyen és gyorsan felállítható, nincs szükség csavarokra és
anyákra. 175 kg-os (forgácslap) vagy 265 kg-os (MDF) eherbírás Erős
támasztékok és tartóprofilok, kiváló minőségű porszórt epoxifestékbevonattal
Európai GS-szabványok szerint tesztelve és tanúsítva
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140434653 |
ECLASS Code | 21100401 |
Gyártó cikkszáma | OS651230BG |
Magasság | 1770mm |
Mélység | 300mm |
Polc anyaga | MDF |
Polc teherbírása | 265kg |
Polcok száma | 5 |
Szélesség | 1200mm |
Szín | Szürke |
Típus | Alap polcok |
UNSPSC Code | 24102004 |