Ft85770.00
ÁFA nélkül
Ft108927.90
ÁFÁ-val
Szalag tekercselés: a pontos tekercselés következtében minden csík az alatta lévő réteg fölött található, így a tekercs ill. csík szélessége megegyezik. Vastagság: 0.5mm.
Szakítószilárdság megközelítőleg: 12mm: 561kg, 16mm: 714kg, 19mm: 846kg.
Tekercs hossza megközelítőleg: 12mm: 395m, 16mm: 337m, 19mm: 395m.
Vegyes tekercselés: ebben az esetben minden réteg oszcillál az alatta található rétegen, egyenletesen és szorosan a 63.5mm szélesen. Vastagság: 0.5mm.
12mm: 561kg, 16mm: 714kg, 19mm: 846kg.
Tekercs hossza megközelítőleg: 12mm: 930m, 16mm: 744m, 19mm: 605m.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Avon |
EAN | 5036140325661 |
ECLASS Code | 20420204 |
Gyártó cikkszáma | MW13A |
Szakítási szilárdság: | 561kg |
Teljes hossz | 965m |
Teljes szélesség | 13mm |
UNSPSC Code | 44102300 |