Avon

12MMX1600M EXTRA POLIPROPILÉN PÁNTOLÓSZALAG TEKERCS

SKU:

AVN8371940K

MPN:

PTR25

Ft68700.00

ÁFA nélkül

Ft87249.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    Nem csúszik, így kiválóan tartja az átkötött terhet, miközben a könnyű használat és eltávolítás hatékony kézi és gépi kötözést tesz lehetővé.


    Szakítószilárdság
    300kg -0480K
    350kg -0490K
    450kg -0500K


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Poliészter

    Brand

    Avon

    EAN

    5036140376960

    ECLASS Code

    20420204

    Szakítási szilárdság:

    270kg

    Szín

    Zöld

    Teljes hossz

    1600m

    Teljes szélesség

    12mm

    UNSPSC Code

    44102300