noscriptAvon 400X300MMX12MIKRON GAZDASÁGOS KÉZI CSOMAGOLÓFÓLIA . | Cromwell Tools

Avon

400X300MMX12MIKRON GAZDASÁGOS KÉZI CSOMAGOLÓFÓLIA

SKU:

AVN8370700K

MPN:

.

Ft6120.00

ÁFA nélkül

Ft7772.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Ideális egységes formátumú raklapokra helyezett áru csomagolásra, ahol a költségek számítanak. A kisebb vastagságú gazdaságos fólia ugyanolyan jól használható egységes formátumú, kis és közepes terhelésű raklapokhoz, mint a vastagabb fújt fólia. Védi és rögzíti a raklapra helyezett árut, együtt tartja az egybetartozó szállítmányt, és megóvja az időjárástól és a portól szállítás és tárolás során. Csak önmagához tapad, a csomagolt tárgyakhoz nem.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Avon

    EAN

    5036140325357

    ECLASS Code

    20270104

    Gyártó cikkszáma

    HP2N

    Hossz

    300 m

    Méretek

    400x300mmx12mu

    Mikron

    12µm

    Szélesség

    400mm

    Szín

    Átlátszó

    Típus

    Nyújtó csomagolás

    UNSPSC Code

    24141514