noscriptMatlock 1.55X1.95M PONYVA NAGY IGÉNYBEVÉTELRE, KÉK 9845405B | Cromwell Tools

Matlock

1.55X1.95M PONYVA NAGY IGÉNYBEVÉTELRE, KÉK

SKU:

MTL9845405B

MPN:

9845405B

Ft1600.00

ÁFA nélkül

Ft2032.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • Duplán laminált, nagy igénybevételre tervezett, 160 g/m2-es polietilén-szövetből készült, így tartós és masszív
    • A termék nem rohad, vízálló és szakadásálló, ráadásul mosható és nem zsugorodik
    • UV-stabilizált, mely megelőzi, hogy a színe idővel kifakuljon
    • Mezőgazdasági, ipari, építőipari, tengerészeti, háztartási és szabadidős felhasználásra ideális
    • Tökéletes talajtakaró kempingezéskor
    • A megadott méretek becsült, névleges méretek – a termék tényleges mérete kissé eltérhet


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Polietilén

    Anyagminőség

    Nehéz terhelés - 160gsm

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140404090

    ECLASS Code

    35030501

    Hossz

    1.95m

    Szélesség

    1.55m

    Szín

    Kék

    UNSPSC Code

    24141506