noscriptAvon 10-25MM LILA TÖMLŐS VÉDŐHÁLÓ 200M TEKERCS 024110-40 | Cromwell Tools

Avon

10-25MM LILA TÖMLŐS VÉDŐHÁLÓ 200M TEKERCS

SKU:

AVN9566208H

MPN:

024110-40

Ft21500.00

ÁFA nélkül

Ft27305.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    Költséghatékonyan megvédi az árukat az alkatrészek felszíni károsodásától szállítás és raktározás közben. A tömlők körbevesznek minden tárgyat a hengeres alaktól a bonyolultabb formákig, és minimálisra csökkentik a felszíni karcolások, csiszolódások vagy benyomódások lehetőségét. -40 °C-tól +85 °C-os hőmérsékeltig puha és rugalmas marad. Ellenáll a zsírnak, az olajnak, a víznek és bizonyos savaknak, többféle színben kapható, és újrahasználható. 200 m-es tekercsekben kapható, amelyet pontosan a szükséges méretre lehet vágni.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő tartománya

    10 - 25mm

    Brand

    Avon

    EAN

    5036140377042

    ECLASS Code

    20420200

    Hossz

    200m/tekercs

    Szín

    Lila

    Típus

    Palackborítás

    UNSPSC Code

    24141515