Ft133070.00
ÁFA nélkül
Ft168998.90
ÁFÁ-val
MinÅ'ségi 2,5m-es és 3m-es láncos emelÅ', 0,5 és 3 tonna közötti teherbÃrással. HÅ'kezelt, hármas hajtóműtengely és fogaskerék. A kampókon biztonsági zár található és 360° szögben forognak. Mindegyik modell tartalmaz mechanikus túlterhelési féket a plusz biztonság érdekében. EN 13157 + A1: 2009 és CE 2006/42 / EK Tanácsi Rendelet a gépekrÅ'l.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
A teherláncok szemeinek száma | 1 |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140238558 |
ECLASS Code | 28020000 |
Egy darab súlya | 21kg |
Gyártó cikkszáma | MLH3T |
Horog típusa | Biztonsági horog |
Kapacitás | 3000kg |
Normál emelés | 1.5m |
Rakodólánc átmérője | 10mm |
Szabványoknak megfelet | BS EN 13157+A1:2009 |
Terméktípus | Kézi karemelő |
UNSPSC Code | 24101602 |