Ft20136.00
ÁFA nélkül
Ft25572.72
ÁFÁ-val
3 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Rendkívül sokoldalú csomagolóanyag. A több ezer apró légbuborék hatékonyan megvédi a csomag tartalmát az ütődésekkel és a rázkódással szemben. Helykitöltőként is használható.
A képek csak szemléltetési célt szolgálnak.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Avon |
Buborék átmérője | 9.5mm |
EAN | 5036140375802 |
ECLASS Code | 24262309 |
Hossz | 100m |
Mennyiség a csomagban | 2 |
Szélesség | 600mm |
Típus | Tekercs |
Tok anyaga | Buboréktasakok és -fóliák |
UNSPSC Code | 24141601 |