noscriptBeaverswood VINYL S/A LABELS B/Y 90x38mm LETTER E (6) F6-E | Cromwell Tools

Beaverswood

VINYL S/A LABELS B/Y 90x38mm LETTER E (6)

SKU:

BVW9660060E

MPN:

F6-E

Ft2043.00

ÁFA nélkül

Ft2594.61

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (13)

    A termék részletei

    Perfect for factories, warehouses, showrooms, computer rooms and offices etc. Vinyl labelling which is easily applied and can be cleanly removed. 8 sizes in black on yellow with identical digits on each card. Colours are only available in sizes F1, F2 and F3. Cards can be supplied in packs of A - Z and 0 - 9 or as mixed numbers and letters. Cards of directional arrows are available in sizes F3, F4, F5,and F6.


    Please refer to the Cromwell Industrial Supplies Catalogue for more details.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Beaverswood

    ECLASS Code

    20350101

    Gyártó cikkszáma

    F6-E

    Hossz

    90mm

    Mennyiség a csomagban

    6

    Rögzítési módszer

    Öntapadós

    Szélesség

    (3) 8mm

    Szöveg

    E

    UNSPSC Code

    55121615