Beaverswood

VINYL S/A LABELS B/Y 38x21mm LETTER U (12)

SKU:

BVW9660040U

MPN:

F4-U

Ft1115.00

ÁFA nélkül

Ft1416.05

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Perfect for factories, warehouses, showrooms, computer rooms and offices etc. Vinyl labelling which is easily applied and can be cleanly removed. 8 sizes in black on yellow with identical digits on each card. Colours are only available in sizes F1, F2 and F3. Cards can be supplied in packs of A - Z and 0 - 9 or as mixed numbers and letters. Cards of directional arrows are available in sizes F3, F4, F5,and F6.


    Please refer to the Cromwell Industrial Supplies Catalogue for more details.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Beaverswood

    ECLASS Code

    20350101

    Gyártó cikkszáma

    F4-U

    Hossz

    (3) 8mm

    Mennyiség a csomagban

    12

    Rögzítési módszer

    Öntapadós

    Szélesség

    21mm

    Szöveg

    Szervízkocsi/Szállító

    UNSPSC Code

    55121615