Ft155234.00
ÁFA nélkül
Ft197147.18
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
If you need to work at a fixed level for a short duration, in a spark risk environment, then the Summit GRP Platform Step is ideal. Insulated to 35,000V, deep serrated treads and a reinforced checker plate platform. Large non-slip rubber feet. 150kg work load capacity. Five year warranty. Conforms to EN131.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | T.B. Davies |
ECLASS Code | 34451290 |
Futófelületek száma | 5 |
Gyártó cikkszáma | 1326-006 |
Lépcső anyaga | Alumínium |
Lépcső színe | Ezüst |
Létra anyaga | Üvegszál |
Létra típusa | Swingback |
Maximális terhelhetőség | 150kg |
Nyitott magasság | 1.5m |
Nyitott mélység | 1300m |
Szabványoknak megfelet | EN 131 EN 61478 |
Tömeg | 11kg |
UNSPSC Code | 30191505 |