Ft411308.00
ÁFA nélkül
Ft522361.16
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Manufactured from distinctive, yellow, heavy-duty channel stiles. Fitted with heavy gauge serrated glass fibre treads. Stays and diagonal brace fitted to eliminate side sway. Industrial plastic top with tool holes and serrated solid rubber block feet. Gel coat finish to prevent weathering. 435 x 255mm
platform and high self-locking safety rail. Manufactured to BS EN131 Kitemark. Complies with ANSI 14-5 and ESI 13-1. Made in the UK.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Bratts Ladders |
ECLASS Code | 34451290 |
Futófelületek száma | 10 |
Gyártó cikkszáma | GSP10 |
Lépcső anyaga | Alumínium |
Lépcső színe | Ezüst |
Létra anyaga | Üvegszál |
Létra típusa | Swingback |
Maximális terhelhetőség | 150kg |
Nyitott magasság | 3.15m |
Szabványoknak megfelet | BSI Kitemark |
Tömeg | 21.5kg |
UNSPSC Code | 30191505 |