noscriptBratts Ladders GSB10 2.54M G/F SWING BACK STEPS | Cromwell Tools

Bratts Ladders

GSB10 2.54M G/F SWING BACK STEPS

SKU:

BTT9392870S

Ft300381.00

ÁFA nélkül

Ft381483.87

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Manufactured from distinctive, yellow, heavy-duty channel stiles. Fitted with heavy gauge serrated aluminium or glass fibre treads. Stays and diagonal brace fitted to eliminate side sway. Industrial plastic top with tool holes and serrated solid rubber block feet. Gel coat finish to prevent weathering.
    Manufactured to BS EN131 Kitemark. Complies with ANSI 14-5 and ESI 13-1.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Bratts Ladders

    ECLASS Code

    34451290

    Futófelületek száma

    10

    Gyártó cikkszáma

    GSB10

    Lépcső anyaga

    Alumínium

    Lépcső mélysége

    30mm

    Lépcső színe

    Ezüst

    Létra anyaga

    Üvegszál

    Létra típusa

    Swingback

    Maximális terhelhetőség

    150kg

    Nyitott magasság

    2.54m

    Szabványoknak megfelet

    BSI Kitemark

    Tömeg

    16.5kg

    UNSPSC Code

    30191505