noscriptClimb-It ATS12Z ALUMINIUM SWINGBACK STEPS - 12 TREAD ATS12Z | Cromwell Tools

Climb-It

ATS12Z ALUMINIUM SWINGBACK STEPS - 12 TREAD

SKU:

GPC9390960M

MPN:

ATS12Z

Ft254705.00

ÁFA nélkül

Ft323475.35

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Model No.: ATS12Z
    No. of Treads: 12
    Open/Closed height: 2570/2820mm
    Weight: 7.3kg


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Climb-It

    ECLASS Code

    34451290

    Futófelületek száma

    12

    Gyártó cikkszáma

    ATS12Z

    Lépcső anyaga

    Alumínium

    Lépcső színe

    Ezüst

    Létra anyaga

    Alumínium

    Létra típusa

    Swingback

    Magasság összehajtva

    3.15m

    Maximális terhelhetőség

    150kg

    Nyitott magasság

    2.57m

    Nyitott mélység

    2.2m

    Szabványoknak megfelet

    BS 2037 Class 1 EN 131

    Tömeg

    13kg

    UNSPSC Code

    30191505