Bratts Ladders

GSP08 8 TREAD GLASS FIBREPLATFORM STEPS

SKU:

BTT9392888S

MPN:

GSP08

Ft355353.00

ÁFA nélkül

Ft451298.31

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Manufactured from distinctive, yellow, heavy-duty channel stiles. Fitted with heavy gauge serrated glass fibre treads. Stays and diagonal brace fitted to eliminate side sway. Industrial plastic top with tool holes and serrated solid rubber block feet. Gel coat finish to prevent weathering. 435 x 255mm
    platform and high self-locking safety rail. Manufactured to BS EN131 Kitemark. Complies with ANSI 14-5 and ESI 13-1. Made in the UK.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Bratts Ladders

    ECLASS Code

    34451290

    Futófelületek száma

    8

    Gyártó cikkszáma

    GSP08

    Lépcső anyaga

    Alumínium

    Lépcső színe

    Ezüst

    Létra anyaga

    Üvegszál

    Létra típusa

    Swingback

    Maximális terhelhetőség

    150kg

    Nyitott magasság

    2.64m

    Szabványoknak megfelet

    BSI Kitemark

    Tömeg

    16.5kg

    UNSPSC Code

    30191505