T.B. Davies

1236-008 2.00M GLASS FIBRE PLATFORM STEPS

SKU:

TBD9394900L

MPN:

1236-008

Ft189800.00

ÁFA nélkül

Ft241046.00

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    If you need to work at a fixed level for a short duration, in a spark risk environment, then the Summit GRP Platform Step is ideal. Insulated to 35,000V, deep serrated treads and a reinforced checker plate platform. Large non-slip rubber feet. 150kg work load capacity. Five year warranty. Conforms to EN131.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    T.B. Davies

    EAN

    5060169480261

    ECLASS Code

    34451290

    Futófelületek száma

    7

    Gyártó cikkszáma

    1236-008

    Lépcső anyaga

    Alumínium

    Lépcső színe

    Ezüst

    Létra anyaga

    Üvegszál

    Létra típusa

    Swingback

    Maximális terhelhetőség

    150kg

    Nyitott magasság

    2m

    Nyitott mélység

    1600m

    Szabványoknak megfelet

    EN 131 EN 61478

    Tömeg

    14.5kg

    UNSPSC Code

    30191505