Climb-It

ATS05Z ALUMINIUM SWINGBACK STEPS - 5 TREAD

SKU:

GPC9390960E

MPN:

ATS05Z

Ft147767.00

ÁFA nélkül

Ft187664.09

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Model No.: ATS05Z
    No. of Treads: 5
    Open/Closed height: 1030/1140mm
    Weight: 3.4kg


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Climb-It

    ECLASS Code

    34451290

    Futófelületek száma

    5

    Gyártó cikkszáma

    ATS05Z

    Lépcső anyaga

    Alumínium

    Lépcső színe

    Ezüst

    Létra anyaga

    Alumínium

    Létra típusa

    Swingback

    Magasság összehajtva

    1.44m

    Maximális terhelhetőség

    150kg

    Nyitott magasság

    1.03m

    Nyitott mélység

    1m

    Szabványoknak megfelet

    BS 2037 Class 1 EN 131

    Tömeg

    6kg

    UNSPSC Code

    30191505