noscriptMatlock MFP03 3 LÉPCSŐFOKOS ÁLLÓLÉTRA MFP03 | Cromwell Tools

Matlock

MFP03 3 LÉPCSŐFOKOS ÁLLÓLÉTRA

SKU:

MTL9395830K

MPN:

MFP03

Ft47110.00

ÁFA nélkül

Ft59829.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (10)

    A termék részletei

    Könnyű, de ellenálló alumíniumból gyártott, csúszásgátló lépcs'kkel és dobogóval. 3 vagy 4 fokos változatban áll rendelkezésre, kapaszkodókerettel. EN131 szabvány szerint gyártott, maximális terhelése 150 kg.
    3 fokos - teljes magasság, a kapaszkodókerettel együtt:
    Nyitva: 1230mm.
    Magasság: 629mm.
    4 fokos - teljes magasság, a kapaszkodókerettel
    együtt:
    Nyitva: 1460mm.
    Magasság: 847mm.
    Teherbírás: 150kg


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140248151

    ECLASS Code

    34451290

    Futófelületek száma

    3

    Lépcső anyaga

    Alumínium

    Lépcső színe

    Ezüst

    Létra anyaga

    Alumínium

    Létra típusa

    Swingback

    Maximális terhelhetőség

    150kg

    Nyitott mélység

    610m

    Szabványoknak megfelet

    EN 131 Professzionális

    Tömeg

    3kg

    UNSPSC Code

    30191505