noscriptSolent Spill Control KIÖMLÉSKEZELŐ KÉSZLET CSAK OLAJHOZ - FÉM KIÖMLÉSKEZELŐ KÖZPONT 260 H1451458 | Cromwell Tools

Solent Spill Control

KIÖMLÉSKEZELŐ KÉSZLET CSAK OLAJHOZ - FÉM KIÖMLÉSKEZELŐ KÖZPONT 260

SKU:

SOL7424906B

MPN:

H1451458

Ft231989.00

ÁFA nélkül

Ft294626.03

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Absorbent dispensing units ensure that absorbents are always readily available by providing a simple yet effective system for storing, dispensing and managing a variety of absorbent format.


    Features and Benefits
    • Possesses a total absorbency of 260 litres for ample absorbent capacity in the event of a spill
    • Suited for oil based spills and colour coded white accordingly for ease
    • Spill dispensing units have the added advantage of ensuring that emergency spill kits are not robbed and therefore depleted of product
    • Supplied in a steel cabinet for ease of organisation and access when needed
    • Comprehensive and effective way of ensuring you are prepared for a potential oil spill in the workplace


    Contents
    • 1 x Absorbent roll (50cm x 40cm)
    • 100 x Absorbent pads
    • 20 x Absorbent socks


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Solent Spill Control

    EAN

    5036140391376

    ECLASS Code

    30010300

    Felhasználási terület

    Oil

    Felszívóképesség

    260L

    Gyártó cikkszáma

    H1451458

    Szállítva

    Cabinet

    Tartalmazza:

    100 x Absorbent Pads 1 x Absorbent Roll 20 x Absorbent Socks

    UNSPSC Code

    47131905