Solent Spill Control

KIÖMLÉSKEZELŐ KÉSZLET CSAK OLAJHOZ - 25 L

SKU:

SOL7427611M

MPN:

SOL7427611M

Ft44230.00

ÁFA nélkül

Ft56172.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (37)

    A termék részletei

    Sok helyzetben szükséges, hogy az abszorbensek állandóan kéznél legyenek. A Solent Plus™ kiömléskezelő készletek költséghatékony választ adnak ezekre a követelményekre. A csak olajhoz készült kiömléskezelő készlet kapható 10 litertől egészen 1000 literig terjedő kapacitással. Ezeket elegendő abszorbenssel töltötték meg, hogy akár a jelzett méretű kiömléssel is meg lehessen birkózni.


    25 l-es készlet - tartódobozban
    A készlet tartalma:
    • 15 db elnyelőlap
    • 1 db 1,2 m-es elnyelőzokni
    • 2 db elnyelőpárna
    • 4 db eldobható zacskó és kötöző veszélyes hulladékokhoz
    • 1 db tartódoboz
    • A BS 7959 szabvány szerint bevizsgálva
    Méretek: 43 x 26 x 27 cm


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Solent Spill Control

    ECLASS Code

    30010300

    Felhasználási terület

    Oil

    Felszívóképesség

    25L

    Szabványoknak megfelet

    BS 7959

    Szállítva

    1 db tartódoboz

    Szín

    Blue/White

    Tartalmazza:

    15 db Elszívó párnák 1 x Kuka

    Teljes magasság

    43cm

    Teljes mélység

    27cm

    Teljes szélesség

    26cm

    UNSPSC Code

    47131905