Solent Spill Control

KIÖMLÉSKEZELŐ KÉSZLET CSAKOLAJHOZ - 240 L

SKU:

SOL7421680J

MPN:

H1220240

Ft129591.00

ÁFA nélkül

Ft164580.57

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (7)

    A termék részletei

    Everything you need in one kit to deal with oil only spills. The response kit, comes supplied in a strong, waterproof, two wheeled plastic bin.


    Many situations require a permanent supply of absorbents to be on hand. Solent Plus™ spill kits are a cost-effective answer to this requirement. Oil-Only Spill Kits range in capacity from 10ltr up to 1,000ltr. They are packed with sufficient absorbents to cope with a spill up to the size shown.


    Features and Benefits
    • 240 litre absorbency capacity for effective clean up of large spills
    • Suited for oil only applications and colour coded white accordingly
    • Supplied in a wheeled bin for convenient storage


    Contents
    • 200 x Absorbent pads
    • 10 x Absorbent 1.2m socks
    • 10 x Absorbent pillows
    • 18 x Hazardous waste disposal bags and ties
    • 1 x Wheeled Bin


    Standards
    • Tested to BS 7959


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Solent Spill Control

    EAN

    5036140390928

    ECLASS Code

    30010300

    Felhasználási terület

    Csak olaj

    Felszívóképesség

    240L

    Gyártó cikkszáma

    H1220240

    Szabványoknak megfelet

    BS 7959

    Szállítva

    Kerekes Kuka

    Szín

    Blue/White

    Tartalmazza:

    1 x Görgős szemetes

    Teljes magasság

    106cm

    Teljes mélység

    74cm

    Teljes szélesség

    60cm

    Tömeg

    240kg

    UNSPSC Code

    47131905