noscriptSolent Spill Control KIÖMLÉSKEZELŐ KÉSZLET CSAK OLAJHOZ - 15 L H1290015 | Cromwell Tools

Solent Spill Control

KIÖMLÉSKEZELŐ KÉSZLET CSAK OLAJHOZ - 15 L

SKU:

SOL7421600A

MPN:

H1290015

Ft16240.00

ÁFA nélkül

Ft20624.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (31)

    A termék részletei

    Sok helyzetben szükséges, hogy az abszorbensek állandóan kéznél legyenek. A Solent Plus™ kiömléskezelő készletek költséghatékony választ adnak ezekre a követelményekre. A csak olajhoz készült kiömléskezelő készlet kapható 10 litertől egészen 1000 literig terjedő kapacitással. Ezeket elegendő abszorbenssel töltötték meg, hogy akár a jelzett méretű kiömléssel is meg lehessen birkózni.


    15 l-es készlet - hordtáskában
    A készlet tartalma:
    • 12 db elnyelőlap
    • 1 db 1,2 m-es elnyelőzokni
    • 1 db eldobható zacskó és kötöző veszélyes hulladékokhoz
    • 1 db hordozható tartó fedéllel a tetején
    • A BS 7959 szabvány szerint bevizsgálva.
    Méretek: 59 x 70 x 5 cm


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Solent Spill Control

    EAN

    5036140390850

    ECLASS Code

    30010300

    Felhasználási terület

    Csak olaj

    Felszívóképesség

    15L

    Szabványoknak megfelet

    BS 7959

    Szállítva

    Táska

    Szín

    Blue/White

    Tartalmazza:

    130-tól 160-ig 1 x Elszívó 1,2 m-es zokni 1 x Klip top hordozó

    Teljes magasság

    59cm

    Teljes mélység

    5cm

    Teljes szélesség

    70cm

    Tömeg

    15kg

    UNSPSC Code

    47131905