noscriptSolent Spill Control KIÖMLÉSKEZELŐ KÉSZLET KARBANTARTÁSHOZ - 35 L M1460035 | Cromwell Tools

Solent Spill Control

KIÖMLÉSKEZELŐ KÉSZLET KARBANTARTÁSHOZ - 35 L

SKU:

SOL7420508J

MPN:

M1460035

Ft42000.00

ÁFA nélkül

Ft53340.00

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Sok helyzetben szükséges, hogy az abszorbensek állandóan kéznél legyenek. A Solent Plus™ kiömléskezelő készletek költséghatékony választ adnak ezekre a követelményekre. A karbantartáshoz készült kiömléskezelő készlet kapható 10 litertől egészen 1000 literig terjedő kapacitással. Ezeket elegendő abszorbenssel töltötték meg, hogy akár a jelzett méretű kiömléssel is meg lehessen birkózni.


    35 l-es készlet kockatáskában
    A készlet tartalma:
    • 15 db elnyelőlap
    • 2 db 3,0 m-es elnyelőzokni
    • 1 db eldobható zacskó és kötöző veszélyes hulladékokhoz
    • 1 db kockatáska
    • A BS 7959 szabvány szerint bevizsgálva
    Méretek: 35 x 33 x 19 cm


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Solent Spill Control

    EAN

    5036140390706

    ECLASS Code

    30010300

    Felhasználási terület

    Karbantartás

    Felszívóképesség

    35L

    Gyártó cikkszáma

    M1460035

    Szabványoknak megfelet

    BS 7959

    Szállítva

    Kocka táska

    Szín

    Blue/Grey

    Tartalmazza:

    1 x Kocka táska 1 x Veszélyes hulladék elhelyezési zsák és kötél

    Teljes magasság

    35cm

    Teljes mélység

    19cm

    Teljes szélesség

    33cm

    Tömeg

    35kg

    UNSPSC Code

    47131905