Solent Spill Control

FENNTARTHATÓ KIÖMLÉSKEZELŐ KÉSZLETEK KARBANTARTÁSHOZ - 240 L

SKU:

SOL7422610J

MPN:

SOL7422610J

Ft178720.00

ÁFA nélkül

Ft226974.40

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Sustainable absorbents that are made from recycled fibres with an extra layer of meltblown polypropylene. These absorbents are Class A are retardant when the material is dry. Sustainable absorbents are not to be used on aggressive chemicals.


    Features and Benefits
    • 240 litre absorbency capacity for effective clean up of large spills
    • Suited for maintenance spills and colour coded grey accordingly
    • Supplied in a wheeled bin for ease of storage


    Contents
    • 100 x Absorbent pads
    • 20 x Absorbent 1.2m socks
    • 1x Floor sign
    • 10 x Disposal bags and ties
    • 1 x Wheeled Bin


    Standards
    • Tested to BS 7959


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Solent Spill Control

    ECLASS Code

    30010300

    Felhasználási terület

    Karbantartás

    Felszívóképesség

    240L

    Gyártó cikkszáma

    M1820250

    Szabványoknak megfelet

    BS 7959

    Szállítva

    Kerekes Kuka

    Szín

    Blue/Grey

    Tartalmazza:

    10 x Eldobható zsákok és kötözők 1 x Görgős szemetes

    Teljes magasság

    106cm

    Teljes mélység

    74cm

    Teljes szélesség

    60cm

    UNSPSC Code

    47131905