SKU:
SOL7422605G
MPN:
SOL7422605G
Ft155990.00
ÁFA nélkül
Ft198107.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
A fenntartható elnyelőink újrahasznosított rostokból készültek egy réteg olvasztva fúvott polipropilénnel. Ezek az elnyelők az A égéskésleltető osztályba tartoznak, amikor száraz az anyaguk. A fenntartható elnyelők agresszív vegyszerekhez nem használhatók.
Karbantartás
120 l-es készlet - kerekes tárolóban
A készlet tartalma:
• 60 db elnyelőlap
• 4 db 1,2 m-es elnyelőzokni
• 8 db elnyelőpárna
• 10 db eldobható zacskó és kötöző veszélyes hulladékokhoz
• 1 db kerekes tároló
• A BS 7959 szabvány szerint bevizsgálva
Méretek: 95 x 47 x 54 cm
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Solent Spill Control |
ECLASS Code | 30010300 |
Felhasználási terület | Karbantartás |
Felszívóképesség | 120L |
Szabványoknak megfelet | BS 7959 |
Szállítva | Kerekes Kuka |
Szín | Blue/Grey |
Tartalmazza: | 10 x Veszélyes hulladék elhelyezési zsákok és kötözők 1 x Görgős szemetes 4 db Nedvszívó 1.2m Zokni 8 x Szívó párna |
Teljes magasság | 95cm |
Teljes mélység | 54cm |
Teljes szélesség | 47cm |
UNSPSC Code | 47131905 |