Ft75360.00
ÁFA nélkül
Ft95707.20
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Sok helyzetben szükséges, hogy az abszorbensek állandóan kéznél legyenek. A Solent Plus™ kiömléskezelő készletek költséghatékony választ adnak ezekre a követelményekre. A vegyi anyagokhoz készült kiömléskezelő készlet kapható 10 litertől egészen 1000 literig terjedő kapacitással. Ezeket elegendő abszorbenssel töltötték meg, hogy akár a jelzett méretű kiömléssel is meg lehessen birkózni.
50 l-es készlet - hordtáskában
A készlet tartalma:
• 35 db elnyelőlap
• 3 db 1,2 m-es elnyelőzokni
• 2 db elnyelőpárna
• 5 db eldobható zacskó és kötöző veszélyes hulladékokhoz
• 1 db PVC hordtáska
• A BS 7959 szabvány szerint bevizsgálva
Méretek: 58 x 71 x 15 cm
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Solent Spill Control |
EAN | 5036140391109 |
ECLASS Code | 30010300 |
Felhasználási terület | Vegyi |
Felszívóképesség | 50L |
Gyártó cikkszáma | C1280050 |
Szabványoknak megfelet | BS 7959 |
Szállítva | Hordtáskák |
Szín | Blue/Yellow |
Tartalmazza: | 2 x Abszorbens párnák 35 x szívóbetét 3 darab nedvszívó 1.2m zokni 5 db Veszélyes hulladékkezelő zsák és köteg |
Teljes magasság | 58cm |
Teljes mélység | 15cm |
Teljes szélesség | 71cm |
Tömeg | 50kg |
UNSPSC Code | 47131905 |