Solent Spill Control

KIÖMLÉSKEZELŐ KÉSZLET VEGYI ANYAGOKHOZ - 35 L

SKU:

SOL7422120G

MPN:

C1465040

Ft46650.00

ÁFA nélkül

Ft59245.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    Sok helyzetben szükséges, hogy az abszorbensek állandóan kéznél legyenek. A Solent Plus™ kiömléskezelő készletek költséghatékony választ adnak ezekre a követelményekre. A vegyi anyagokhoz készült kiömléskezelő készlet kapható 10 litertől egészen 1000 literig terjedő kapacitással. Ezeket elegendő abszorbenssel töltötték meg, hogy akár a jelzett méretű kiömléssel is meg lehessen birkózni.


    35 l-es készlet kockatáskában
    A készlet tartalma:
    • 15 db elnyelőlap
    • 2 db 3,0 m-es elnyelőzokni
    • 1 db eldobható zacskó és kötöző veszélyes hulladékokhoz
    • 1 db kockatáska
    • A BS 7959 szabvány szerint bevizsgálva
    Méretek: 33 x 35 x 19 cm


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Solent Spill Control

    EAN

    5036140391093

    ECLASS Code

    30010300

    Felhasználási terület

    Vegyi

    Felszívóképesség

    35L

    Gyártó cikkszáma

    C1465040

    Szabványoknak megfelet

    BS7959

    Szállítva

    Kocka táska

    Szín

    Blue/Yellow

    Tartalmazza:

    1 x Kocka táska 2 x Abszorbens 3,0 m-es zoknik

    Teljes magasság

    33cm

    Teljes mélység

    19cm

    Teljes szélesség

    35cm

    Tömeg

    35kg

    UNSPSC Code

    47131905