Ft57070.00
ÁFA nélkül
Ft72478.90
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Sok helyzetben szükséges, hogy az abszorbensek állandóan kéznél legyenek. A Solent Plus™ kiömléskezelő készletek költséghatékony választ adnak ezekre a követelményekre. A vegyi anyagokhoz készült kiömléskezelő készlet kapható 10 litertől egészen 1000 literig terjedő kapacitással. Ezeket elegendő abszorbenssel töltötték meg, hogy akár a jelzett méretű kiömléssel is meg lehessen birkózni.
25 l-es készlet - tartódobozban
A készlet tartalma:
• 15 db elnyelőlap
• 1 db 1,2 m-es elnyelőzokni
• 2 db elnyelőpárna
• 4 db eldobható zacskó és kötöző veszélyes hulladékokhoz
• 1 db tartódoboz
• A BS 7959 szabvány szerint bevizsgálva.
Méretek: 43 x 26 x 27 cm
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Solent Spill Control |
EAN | 5036140391086 |
ECLASS Code | 30010300 |
Felhasználási terület | Vegyi |
Felszívóképesség | 25L |
Gyártó cikkszáma | C1460025 |
Szabványoknak megfelet | BS 7959 |
Szállítva | 1 db tartódoboz |
Szín | Blue/Yellow |
Tartalmazza: | 1 x Elszívó 1,2 m-es zokni 2 x Abszorbens párnák 4 db Veszélyes Hulladékkezelő Zsák és Köteg |
Teljes magasság | 43cm |
Teljes mélység | 27cm |
Teljes szélesség | 26cm |
Tömeg | 25kg |
UNSPSC Code | 47131905 |