Ft17050.00
ÁFA nélkül
Ft21653.50
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Sok helyzetben szükséges, hogy az abszorbensek állandóan kéznél legyenek. A Solent Plus™ kiömléskezelő készletek költséghatékony választ adnak ezekre a követelményekre. A vegyi anyagokhoz készült kiömléskezelő készlet kapható 10 litertől egészen 1000 literig terjedő kapacitással. Ezeket elegendő abszorbenssel töltötték meg, hogy akár a jelzett méretű kiömléssel is meg lehessen birkózni.
15 l-es készlet - hordtáskában
A készlet tartalma:
• 12 db elnyelőlap
• 1 db 1,2 m-es elnyelőzokni
• 1 db eldobható zacskó és kötöző veszélyes hulladékokhoz
• 1 db hordozható tartó fedéllel a tetején
• A BS 7959 szabvány szerint bevizsgálva
Méretek: 59 x 70 x 54 cm
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Solent Spill Control |
EAN | 5036140391062 |
ECLASS Code | 30010300 |
Felhasználási terület | Vegyi |
Felszívóképesség | 15L |
Szabványoknak megfelet | BS 7959 |
Szállítva | Táska |
Szín | Blue/Yellow |
Tartalmazza: | 1 x Klip top hordozó 1 x Veszélyes hulladék elhelyezési zsák és kötél |
Teljes magasság | 59cm |
Teljes mélység | 54cm |
Teljes szélesség | 70cm |
Tömeg | 15kg |
UNSPSC Code | 47131905 |