Solent Spill Control

KIÖMLÉSKEZELŐ KÉSZLET VEGYI ANYAGOKHOZ - 120 L

SKU:

SOL7422130K

MPN:

C1220120

Ft199550.00

ÁFA nélkül

Ft253428.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    Sok helyzetben szükséges, hogy az abszorbensek állandóan kéznél legyenek. A Solent Plus™ kiömléskezelő készletek költséghatékony választ adnak ezekre a követelményekre. A vegyi anyagokhoz készült kiömléskezelő készlet kapható 10 litertől egészen 1000 literig terjedő kapacitással. Ezeket elegendő abszorbenssel töltötték meg, hogy akár a jelzett méretű kiömléssel is meg lehessen birkózni.


    120 l-es készlet - kerekes tárolóban
    A készlet tartalma:
    • 75 db elnyelőlap
    • 9 db 1,2 m-es elnyelőzokni
    • 6 db elnyelőpárna
    • 10 db eldobható zacskó és kötöző veszélyes hulladékokhoz
    • 1 db kerekes tároló
    • A BS 7959 szabvány szerint bevizsgálva
    Méretek: 95 x 47 x 54 cm


    Ellenőrzési borítások
    Sárga, időjárásálló PVC-borítás elasztikus zsinórral, amelyet fel lehet helyezni a kerekes tárolós kiömléskezelő készlet tetejére. A4-es méretű, átlátszó zseb az ellenőrzés feljegyzéseinek az elhelyezésére.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Solent Spill Control

    EAN

    5036140391116

    ECLASS Code

    30010300

    Felhasználási terület

    Vegyi

    Felszívóképesség

    120L

    Gyártó cikkszáma

    C1220120

    Szabványoknak megfelet

    BS 7959

    Szállítva

    Kerekes Kuka

    Szín

    Blue/Yellow

    Tartalmazza:

    10 x Veszélyes hulladék elhelyezési zsákok és kötözők 6 db nedvszívó párna 9 x Szívó 1,2m zokni

    Teljes magasság

    95cm

    Teljes mélység

    54cm

    Teljes szélesség

    47cm

    Tömeg

    120kg

    UNSPSC Code

    47131905