Ft673934.00
ÁFA nélkül
Ft855896.18
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Extranagy kapacitású forgóöntéssel készült kiömléskezelő kádak közepes méretű ömlesztettáru-tartályok (IBC) egyraklapos vagy
duplaraklapos tároláshoz. 100% polietilén, korrózióálló szerkezet a könnyebb tisztítás érdekében eltávolítható fedőlappal. Alkalmas a
legtöbb közepes méretű ömlesztettáru-tartályhoz. Villás targoncákhoz kialakított rések a sokoldalú felhasználás érdekében és az üres
egységek könnyebb elhelyezéséhez és mozgatásához.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Polietilén |
Brand | Solent Spill Control |
EAN | 5036140390294 |
ECLASS Code | 30010300 |
Használatra ezzel: | 1 x IBC |
Kapacitás | 1150L |
Teljes magasság | 1090mm |
Teljes mélység | 1230mm |
Teljes szélesség | 1340mm |
Típus | IBC Spill Pallet |
UNSPSC Code | 47131900 |