Solent Spill Control

HORDÓSZÁLLÍTÓ KOCSI

SKU:

SOL7410720A

MPN:

P3251607

Ft348631.00

ÁFA nélkül

Ft442761.37

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Attach, tilt and push a 205L Drum with no manual handling issues with this drum trolley. Fully compliant and ideal for storage and dispensing.


    Features and Benefits
    • Manufactured from corrosion resistant polyethylene, making the product suited for use with chemicals, oils and mainenance liquids
    • 230 litre capacity to ensure effective containment of an ample amount of your liquid
    • Simple and easy way of containing any leaks/spills whilst moving storage drums around


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Polietilén

    Brand

    Solent Spill Control

    EAN

    5036140390478

    ECLASS Code

    30010300

    Gyártó cikkszáma

    P3251607

    Kapacitás

    230L

    Teljes magasság

    1600mm

    Teljes mélység

    640mm

    Teljes szélesség

    740mm

    Típus

    Dobkocsi

    UNSPSC Code

    47131900