Solent Spill Control

MŰANYAG TÁROLÓSZEKRÉNYEK 30 L

SKU:

SOL7410030A

MPN:

P3230504

Ft340240.00

ÁFA nélkül

Ft432104.80

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    A széleskörű IBC (Intermediate Bulk Container - közepes méretű ömlesztettáru-tartály) kiömléskezelő termékcsaládunkat kifejezetten a növekvő számú IBC végfelhasználók igényeinek kielégítésére terveztük.
    100% korróziómentes polietilénből készült. Ezek az erős egységek megfelelnek az Európai Közösség és az Egyesült Királyság előírásainak.


    • Zárható műanyag tárolószekrények polcokkal


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Polietilén

    Brand

    Solent Spill Control

    EAN

    5036140390188

    ECLASS Code

    30010300

    Gyártó cikkszáma

    P3230504

    Használatra ezzel:

    P3230606

    Kapacitás

    30L

    Teljes magasság

    990mm

    Teljes mélység

    420mm

    Teljes szélesség

    550mm

    Típus

    Tároló szekrények

    UNSPSC Code

    47131900