SKU:
SOL7410092A
MPN:
P3201210
Ft167187.00
ÁFA nélkül
Ft212327.49
ÁFÁ-val
2 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Nagy teljesítményű forgóöntéssel készült kiömléskezelő kádak közepes méretű ömlesztettáru-tartályok (IBC) egyraklapos vagy duplaraklapos tároláshoz. 100% polietilén, korrózióálló szerkezet a könnyebb tisztítás érdekében eltávolítható fedőlappal. Alkalmas a legtöbb közepes méretű ömlesztettáru-tartályhoz. Villás targoncákhoz kialakított rések az üres egységek könnyebb elhelyezéséhez és mozgatásához.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Polietilén |
Brand | Solent Spill Control |
EAN | 5036140390270 |
ECLASS Code | 30010300 |
Használatra ezzel: | Kiömlő dobok |
Teljes magasság | 1220mm |
Teljes mélység | 390mm |
Teljes szélesség | 875mm |
Típus | Dobtálca |
UNSPSC Code | 47131900 |