noscriptSolent Spill Control KIÖMLÉSKEZELŐ TÁLCA 80X80X12CM64LTR P3048080 | Cromwell Tools

Solent Spill Control

KIÖMLÉSKEZELŐ TÁLCA 80X80X12CM64LTR

SKU:

SOL7411014E

MPN:

P3048080

Ft57195.00

ÁFA nélkül

Ft72637.65

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    Our spill & bunded tray range are designed to provide safe and compliant storage for small drums and liquid containers. These robust, quality units have excellent chemical compatibility and are corrosion free, strong, lightweight and compatible with most liquids. Trays come with or without grating.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Polietilén

    Brand

    Solent Spill Control

    EAN

    5036140390638

    ECLASS Code

    30010300

    Gyártó cikkszáma

    P3048080

    Kapacitás

    64L

    Teljes magasság

    800mm

    Teljes mélység

    120mm

    Teljes szélesség

    800mm

    Típus

    Töltőtálcák

    UNSPSC Code

    47131900