Solent Spill Control

KEREK HORDÓTÁROLÓ TÁLCA 205LTR

SKU:

SOL7410900A

MPN:

P3240802

Ft64790.00

ÁFA nélkül

Ft82283.30

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Catch spills before they cause an accident or get into waterways with this spill containment tray. Ideal as a preemptive solution to leaks, these trays are easy to clean and reuse.


    Features and Benefits
    • Manufactured from UV, chemical-resistant polyethylene that doesn't corrode
    • 205 litre capacity to ensure there is ample containment of any spills
    • Lightweight drum tray for easy transport
    • Ideal for catching and containing spills and leaks during liquid dispensing
    • Helps to keep work areas clean
    • Stackable design saves on storage space when not required
    • Reusable for a cost-effective solution to spill control


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Polietilén

    Brand

    Solent Spill Control

    EAN

    5036140390546

    ECLASS Code

    30010300

    Gyártó cikkszáma

    P3240802

    Használatra ezzel:

    1 x 205L Oil Drum

    Kapacitás

    205L

    Teljes magasság

    190mm

    Teljes mélység

    870mm

    Teljes szélesség

    870mm

    Típus

    Dobtálca

    UNSPSC Code

    47131900