noscriptMatlock ELEKTRONIKUS, DIGITÁLIS SZÉF 25ET | Cromwell Tools

Matlock

ELEKTRONIKUS, DIGITÁLIS SZÉF

SKU:

MTL8206140K

MPN:

25ET

Ft19930.00

ÁFA nélkül

Ft25311.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Acélszéf elektronikus kombinációs zárral, amely 3-8 számjegyű kóddal működik. Jelzőfények jelzik a nyitott állapotot, az alacsony töltöttséget és a figyelmeztetéseket. 20 mm-es záróreteszek, rejtett zsanérok és előre fúrt rögzítőpontok a padlóhoz való rögzítéshez. Tartalmaz egy vészhelyzeti nyitókulcsot és egy padlóvédő szőnyeget. Tökéletes kisméretű irodákba. Tartalmazza a szerelvényeket. 4 db AA típusú elemmel működik (tartozék).


    Méretek
    Külső (ma x szé x mé): 250 x 350 x 250 mm.
    Belső (ma x szé x mé): 246 x 346 x 190 mm.
    Tömeg: 9,7 kg.


    Méretek: 250 x 350 x 250 mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140259386

    Gyártó cikkszáma

    25 et

    Szín

    Szürke

    Tartalmazza:

    (4) AA Elemek Vészhelyzeti felülírási kulcs

    Teljes külső magasság

    250mm

    Teljes külső mélység

    250mm

    Teljes külső szélesség

    350mm

    Terméktípus

    Biztonságos

    Tömeg

    9.7kg

    UNSPSC Code

    46171506

    Zár típusa

    Kombinált készletek, Kombinált szettek