Ft8180.00
ÁFA nélkül
Ft10388.60
ÁFÁ-val
A lezárócímkék segítségével jelezni lehet, hogy az eszközt miért
zárták le. A kialakításuk miatt ellenállnak a maximális terhelésnek,
és garantálják az üzenet láthatóságát, hogy azt a javítás és a
karbantartás befejezése előtt ne távolítsák el. Ezek a címkék
minden alkalommal szükségesek, amikor az eszközt javítás vagy
karbantartás céljából üzemen kívül helyezi.
A címkék mindkét oldala nyomtatott, az alábbi részletekkel. 10 db-os
csomagokban kötegelve kapható.
Méret: 75mm x 135mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Polipropilén |
Braille | No |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140399280 |
ECLASS Code | 40200104 |
Elsődleges szín | Fehér |
Gyártó cikkszáma | LOK099 |
Jel típusa | Kizárókészlet |
Leírás | Ne kapcsolja be |
Rögzítési módszer | Füveg |
Teljes magasság | 135mm |
Teljes szélesség | 75mm |
UNSPSC Code | 55121718 |