noscriptT.B. Davies 1275-008 1.95Mx2.53M PLATFORM LADDER 1275-008 | Cromwell Tools

T.B. Davies

1275-008 1.95Mx2.53M PLATFORM LADDER

SKU:

TBD9392310W

MPN:

1275-008

Ft269147.00

ÁFA nélkül

Ft341816.69

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Constructed from channel sections with a large platform 450 x 370mm. Side handrails and rear wheels for manoeuvrability. Supplied in easy to assemble sub sections.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    T.B. Davies

    EAN

    5060169482159

    ECLASS Code

    34451290

    Futófelület mélysége

    80mm

    Futófelületek száma

    8

    Gyártó cikkszáma

    1275-008

    Hajtogatás

    Nem összecsukható

    Lépcső anyaga

    Alumínium

    Létra anyaga

    Alumínium

    Maximális terhelhetőség

    175kg

    Nyitott mélység

    1595mm

    Platform mélysége

    370mm

    Platform szélessége

    450mm

    Rakfelület magassága

    2.00m

    Szín

    Ezüst

    Teljes magasság

    2.6m

    Teljes szélesség

    612mm

    UNSPSC Code

    30191501