noscriptT.B. Davies 1275-007 1.71Mx2.29M PLATFORM LADDER 1275-007 | Cromwell Tools

T.B. Davies

1275-007 1.71Mx2.29M PLATFORM LADDER

SKU:

TBD9392300V

MPN:

1275-007

Ft254305.00

ÁFA nélkül

Ft322967.35

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Constructed from channel sections with a large platform 450 x 370mm. Side handrails and rear wheels for manoeuvrability. Supplied in easy to assemble sub sections.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    T.B. Davies

    ECLASS Code

    34451290

    Futófelület mélysége

    80mm

    Futófelületek száma

    7

    Gyártó cikkszáma

    1275-007

    Hajtogatás

    Nem összecsukható

    Lépcső anyaga

    Alumínium

    Létra anyaga

    Alumínium

    Maximális terhelhetőség

    175kg

    Nyitott mélység

    1460mm

    Platform mélysége

    370mm

    Platform szélessége

    450mm

    Rakfelület magassága

    1.7m

    Szín

    Ezüst

    Teljes magasság

    2.4m

    Teljes szélesség

    585mm

    UNSPSC Code

    30191501