Ft240384.00
ÁFA nélkül
Ft305287.68
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Constructed from channel sections with a large platform 450 x 370mm. Side handrails and rear wheels for manoeuvrability. Supplied in easy to assemble sub sections.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | T.B. Davies |
EAN | 5060169482135 |
ECLASS Code | 34451290 |
Futófelület mélysége | 80mm |
Futófelületek száma | 6 |
Gyártó cikkszáma | 1275-006 |
Hajtogatás | Nem összecsukható |
Lépcső anyaga | Alumínium |
Létra anyaga | Alumínium |
Maximális terhelhetőség | 175kg |
Nyitott mélység | 1325mm |
Platform mélysége | 370mm |
Platform szélessége | 450mm |
Rakfelület magassága | 1.50m |
Szín | Ezüst |
Teljes magasság | 2.1m |
Teljes szélesség | 558mm |
UNSPSC Code | 30191501 |