Ft564440.00
ÁFA nélkül
Ft716838.80
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Non-conductive extra wide platform steps. Offers up to four metres working height. 360° working platform. Glass fibre frame with aluminium treads. Enclosed platform on three sides for safety. Insulated and non-conductive whilst in use. HSE Work At Height Regulations 2005 compliant to work two-handed for short duration jobs. Kitemarked BS EN 131 and complies to ANSI 14-5 and ESI 13-1.
N.B. safety webbing strap, wheels and detachable tool tray shown are available at extra cost. Made in the UK.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Bratts Ladders |
ECLASS Code | 34451290 |
Futófelületek száma | 6 |
Gyártó cikkszáma | XPLT06 |
Hajtogatás | Összecsukható |
Lépcső anyaga | Alumínium |
Létra anyaga | Üvegszál |
Maximális terhelhetőség | 150kg |
Nyitott mélység | 1525mm |
Platform mélysége | 400mm |
Platform szélessége | 550mm |
Rakfelület magassága | 1.44m |
Szabványoknak megfelet | BSI Kitemark |
Szín | Sárga |
Teljes magasság | 2.56m |
Teljes szélesség | 650mm |
UNSPSC Code | 30191501 |